日本緑十字社
マット固定用テープ
マットなどの床面への固定用養生テープ。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27102102
MAK-38
黒
38
50
0.175
ポリエチレン
アクリル系養生用粘着剤
床材固定用
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
27102118
MAK-50
黒
50
50
0.175
ポリエチレン
アクリル系養生用粘着剤
床材固定用
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください