日本緑十字社
標識テープ(粘着剤付)
のり残りしにくく、手で切ることができます。
文字内容
ペンキ塗りたて WET PAINT
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
50幅×10m
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
日本緑十字社品番
262134
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27102172
HKT-4
50
10
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください