日本緑十字社
標識テープ(粘着剤付)
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
寸法(mm)
50幅×10m
文字内容
取扱注意 HANDLE WITH CARE
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
日本緑十字社品番
262135
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27102188
HKT-5
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください