曜日別特売

レクターシール

レクターシール - 日本緑十字社レクターシール - 日本緑十字社レクターシール - 日本緑十字社レクターシール - 日本緑十字社レクターシール - 日本緑十字社レクターシール - 日本緑十字社
(3件のレビュー)

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。
接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。

ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102452YT-EP200耐熱性
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
27102468YT-EP400-
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27102468YT-EP40005707143EP-400YT-EP400 レクターシール Rectorseal 05707143レクターシールRectorseal1本(112g)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27102452
2022-09-03
用途: 機械や配管のメンテナンスに使います。
三協海運株式会社運輸・通信業

機械や配管のチョットしたメンテナンスに使います。応急処置としては十分役に立ち助かってます。

対象商品 : 27102452
2020-05-02
用途: 漏水補修
サービス業

シンクの排水管の補修に使用、水中ボンドと比較すると
、柔らかくて作業性が良い。時間が経つと金属の様に強固になる。

1が参考にしています
対象商品 : 27102452
2019-02-26
用途: リヤカメラの固定
株式会社カーポイントビック自動車・二輪車・自転車関連業

今まで、バックドアハンドルにつけるカメラの固定に苦労していましたがレクターシールを使うことで時間の短縮ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする