カーブミラー(丸型1面鏡)

カーブミラー(丸型1面鏡) - 日本緑十字社カーブミラー(丸型1面鏡) - 日本緑十字社カーブミラー(丸型1面鏡) - 日本緑十字社カーブミラー(丸型1面鏡) - 日本緑十字社カーブミラー(丸型1面鏡) - 日本緑十字社

死角を見逃さないワイドな鏡面。
大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)

用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口材質アクリル耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)内容量1組
注意
※個人宅への配送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27102906丸S60815-1743(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)径600、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ360025.2277290
75,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27102915丸S80815-1744(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)径800、(ポールサイズ)径76.3×肉厚3.2×長さ400029.5277300
89,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27102924丸S100815-1745(注意標識サイズ)400×150、(ミラーサイズ)径1000、(ポールサイズ)径89.1×肉厚3.2×長さ440039.2277310
134,200
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする