日本緑十字社
カーブミラー用注意標識
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様
裏面金具付(76.3mmΦポール用)
トラスコ品番
815-1551
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
400×150
文字内容
↑注意
質量(g)
400
日本緑十字社品番
277620
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103012
カーブミラー用注意板
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください