日本緑十字社
工業用姿見ミラー
保護具や作業着などの、完全正装をチェックするためのミラーです。
アクリル素材なのでガラスのように割れず、安全性も抜群。別注で社名などのネームも入れられます。
仕様
壁面用取付金具付
材質
(ミラー本体)アクリル、(枠)アルミ
寸法(mm)
1200×570
質量(kg)
6.3
色
(枠)シルバー
日本緑十字社品番
279020
内容量
1台
注意
※壁面へ取り付けた際、ミラーと壁にすきまは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103082
SMG-570S
¥
85,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません