日本緑十字社
プラスチックチェーン
プラカラーチェインに蛍光色が登場!
色
蛍光緑
注意
※カット販売はいたしません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103195
PT-630KG
1巻
30
95(1mあたり)
6
23.5
7
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27103204
PT-830KG
1巻
30
117(1mあたり)
8
36
1
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103213
PT-612KG
1本
1.2
95(1mあたり)
6
23.5
7
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください