日本緑十字社
コーン用プラスチックチェーン
チェインバーに蛍光色が新登場。
コーンをバリケードに早変わりさせるコーン用チェインです。コンパクトに収納できるのも魅力です。人・車両の進入禁止や資材の保管場所の境界に。
材質
(チェイン)ポリエチレン、(リング)ステンレス
仕様
ステンレスリング・両端2個付
質量(g)
226
寸法
(長さ)2m・(リング)100Φmm
線径(Φmm)
6
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
7
日本緑十字社品番
284043
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103222
CHB-A-KG
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください