プラスチックチェーン

プラスチックチェーン - 日本緑十字社プラスチックチェーン - 日本緑十字社

線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。

材質ポリプロピレン長さ(m)50質量(kg)約0.2(1mあたり)線径(Φmm)10寸法A(mm)40寸法B(mm)13内容量1巻
注意
※カット販売はいたしません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103274PT-1050Yイエロー
28,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
27103292PT-1050TRイエロー、ブラック
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27103265PT-1050Wホワイト
20,000
取扱い終了
27103283PT-1050BKブラック
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする