日本緑十字社
プラスチックチェーン(蓄光タイプ)
(1件のレビュー)
線径10mm径なので通常のカラーチェーンより大きく目立ちます。
色
蓄光
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
50
質量(kg)
約0.2(1mあたり)
線径(Φmm)
10
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
13
日本緑十字社品番
284065
内容量
1巻
注意
※カット販売はいたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103308
PT-1050T
¥
37,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください