曜日別特売

高輝度蓄光プラスチックチェーン

高輝度蓄光プラスチックチェーン - 日本緑十字社高輝度蓄光プラスチックチェーン - 日本緑十字社高輝度蓄光プラスチックチェーン - 日本緑十字社

突然の停電で真っ暗になった際、暗闇でも見える!高輝度蓄光チェイン。

材質HDPE・蓄光材仕様高輝度蓄光チェイン(20分後輝度:103mcd/m2)線径(Φmm)寸法A(mm)27寸法B(mm)7内容量1巻
注意
※カット販売はいたしておりません。
1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NETIS番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103317PT-625LTH-150012-A
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27103326PT-625YL-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする