コーン用ベルトパーテーション(受け専用タイプ)

コーン用ベルトパーテーション(受け専用タイプ) - 日本緑十字社

カラーコーンに取り付けるだけで非粘着の表示テープを使用した区域管理ができます。
テープはバリアライン本体に収納が可能です。(手巻き式)
バリアライン本体には伸ばしたテープを7箇所に掛けることができるので、様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
表示テープは他のテープをカットして交換取付けが可能です。※組立てが必要となります。

仕様受け2箇所・ビス2個付材質ポリエチレン質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)96×238日本緑十字社品番284094内容量1台
注意
※ご使用の際は、2個以上もしくは、受け側にコーンジョイントをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103405バリアライン-4
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする