曜日別特売

プラスチックチェーン用ジョイント

プラスチックチェーン用ジョイント - 日本緑十字社プラスチックチェーン用ジョイント - 日本緑十字社

プラカラーチェインをジョイントする際にご使用ください。

蛍光緑材質ポリプロピレン質量(g)8線径(Φmm)6寸法A(mm)47.3寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5~8日本緑十字社品番284118内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103414PSJ-60KG
1,000
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする