日本緑十字社
プラスチックチェーン用フック
色
ブラック
材質
スチロール
仕様
線径6mmプラカラーチェイン対応
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
110Φ×90Φ
質量(g)
44
日本緑十字社品番
284120
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103423
RC-WP
¥
1,000
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください