日本緑十字社
S字フック(樹脂製)
(2件のレビュー)
材質
ポリエチレン
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103432
PF-6W
ホワイト
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
返品不可
27103448
PF-6G
グリーン
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103457
PF-6Y
イエロー
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
27103466
PF-6R
レッド
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103475
PF-6BL
ブルー
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
27103484
PF-6BR
ブラウン
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103493
PF-6BK
ブラック
6
2
6
21×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103502
PF-8W
ホワイト
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103518
PF-8G
グリーン
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27103527
PF-8Y
イエロー
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
返品不可
27103536
PF-8R
レッド
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27103545
PF-8BL
ブルー
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103554
PF-8BR
ブラウン
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103563
PF-8BK
ブラック
8
4
8
27.5×52.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください