日本緑十字社
プラスチックチェーン用ジョイント
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
質量(g)
線径(Φmm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103572
PJ-6W
ホワイト
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
27103588
PJ-6G
グリーン
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
返品不可
27103597
PJ-6Y
イエロー
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27103606
PJ-6R
レッド
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
27103615
PJ-6BL
ブルー
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103624
PJ-6BR
ブラウン
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27103633
PJ-6BK
ブラック
6
2.5
6
20×39.5
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103642
PJ-8W
ホワイト
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
27103658
PJ-8G
グリーン
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103667
PJ-8Y
イエロー
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27103676
PJ-8R
レッド
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27103685
PJ-8BL
ブルー
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103694
PJ-8BR
ブラウン
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27103703
PJ-8BK
ブラック
8
5.5
8
28×53.5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください