日本緑十字社
反射式トラロープ
トラスコ品番
815-1525
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
12Φ×100m
質量(kg)
4
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
12
日本緑十字社品番
285003
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103737
TR-12H
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません