日本緑十字社
すいがら収集缶
蓋付なので吸いがら等から発生する嫌な臭いを軽減します。
材質
0.32mm厚塗装鋼板
トラスコ品番
815-1794
寸法(mm)
223Φ×295
色
赤
質量(g)
950
容量(L)
8.2
日本緑十字社品番
290002
内容量
1個
注意
※ステッカーは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103807
SS-223
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください