曜日別特売

灰皿

灰皿 - 日本緑十字社
(3件のレビュー)

ステンレス製の美しいタバコペール。
ステッカーは(吸い殻入れ・茶がら入れ)の2種類が附属されていますので用途に合わせて貼付けてください。

材質(缶)0.3mm厚ブリキ板、(脚)スチールパイプ寸法(mm)(全体)330×366×645、(缶)240角×174質量(kg)2.43容量(L)12.6表面処理ブリキ印刷日本緑十字社品番290010内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27103834SS-25912.6(全体)330×366×645、(缶)240角×174
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27103834
2024-02-26
用途: 始業前始業後休憩時間に喫煙所で使用
株式会社ミズキ

軽くて丈夫で汚れにくく使いやすいです。かなり老朽化した物を使っていたので、
喫煙所が明るい感じになりました。

対象商品 : 27103834
2020-04-28
用途: 分煙の為
有限会社ナカムラ鉄工

屋内喫煙が禁止になった為、屋外に灰皿を設置しようと購入しました。
安価な物なのでこの程度かと思いましたが、脚部のメッキが既にサビ始めていて白くなっていました。
メーカーの問題か出荷時の検査の問題か分かりませんが、このままではスグにダメになりそうだったので塗装して使います。

対象商品 : 27103834
2017-05-10
用途: 従業員用
堤電気有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

受けのパイプが開きすぎないようにチェーンで幅が固定されているのですが、チェーンが一つ短く留まっていて開きが足りず、チェーンをこじ開けて付替えないと灰皿が乗せられませんでした。
灰皿は簡易梱包でビニールにパイプと一緒に入っていた為へこみがありましたが、使用には問題が無く良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする