日本緑十字社
オイルガードロール
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途
多目的用(水・油・溶剤等)
材質
PP・PE
色
グレー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×20m×4
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸収量(L/本)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27103922
OG-T-60
108
294102
¥
49,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27103938
OG-T-90
162
294103
¥
74,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください