曜日別特売

差し込み式ゴム腕章

差し込み式ゴム腕章 - 日本緑十字社
仕様長さ調節ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ:74×105) 上部安全ピン付材質(表示面)PVC寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114(本体)イエロー、(バンド)イエロー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259964301112
550
429
472(税込)
当日出荷
27104132NF-719-Y
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27104132NF-719-Y40195057NF-719-YNF-719-Y 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具] 40195057腕章名札SONIC(ソニック)[文具]1枚
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする