日本緑十字社
キーストック
大切な小物の受け渡しに!
鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
スチール
付属品
壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)
約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30
質量(g)
678
日本緑十字社品番
302102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104166
キーストック-2
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キーストック
参考になった