日本緑十字社
キーストックハンディ
収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。
収納サイズ約44×22×105mm
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
スチール
仕様
LED付
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)
約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34
色
シルバー
質量(g)
612
日本緑十字社品番
302103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104175
キーストック-3
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キーストックハンディ
参考になった