日本緑十字社
キーストック
普段は暗証番号で解錠。
番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロック
ダイヤル式・キー式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
スチール
付属品
壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮
寸法(mm)
約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32
質量(g)
736
日本緑十字社品番
302105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104193
キーストック-5
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
キーストックEK
参考になった