曜日別特売

回転式名札掛用名札

回転式名札掛用名札 - 日本緑十字社回転式名札掛用名札 - 日本緑十字社

クルッと、表示札が回転。
指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。

材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ寸法(mm)108×21仕様回転ネーム表示盤用名札(赤/白)日本緑十字社品番303102内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104218回転ネーム2540(赤/白)-
320289
289
318(税込)
当日出荷
72188570回転ネーム2540(赤/白)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
320289
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
返品不可
残り60点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする