日本緑十字社
カードケース
仕様
裏面マグネット付
材質
硬質PVC
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
本体寸法(mm)
中紙サイズ(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104227
MP-1Y
黄
218
61×92×3
55×90
305111
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
27104236
MP-1R
赤
218
61×92×3
55×90
305112
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27104245
MP-1BL
青
218
61×92×3
55×90
305113
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
27104254
MP-2Y
黄
174
50×90×3
45×87
305121
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27104263
MP-2R
赤
174
50×90×3
45×87
305122
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27104272
MP-2BL
青
174
50×90×3
45×87
305123
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
27104288
MP-3Y
黄
84
25×90×3
20×87
305131
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27104297
MP-3R
赤
84
25×90×3
20×87
305132
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27104306
MP-3BL
青
84
25×90×3
20×87
305133
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください