ソフトカードケース

ソフトカードケース - 日本緑十字社ソフトカードケース - 日本緑十字社ソフトカードケース - 日本緑十字社ソフトカードケース - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
材質硬質再生オレフォン仕様裏面テープ付裏面離けい紙内容量1組(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
中紙サイズ(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104315SP-150×1487045×145305141
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27104333SP-350×904245×87305143
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27104342SP-435×903030×87305144
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27104358SP-525×902020×87305145
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27104324SP-262×975855×91305142
1,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27104333
2017-05-22
用途: 毎月の確認記録用の紙を入れる

特殊な長さのカードケースを探していました。
どこで購入出来るのか分からず、探していたところモノタロウで発見。
今まで使っていた物とは長さが違っていましたが妥協し、このカードケースにあわせて様式を作り替えました。
もっと種類が豊富だったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする