日本緑十字社
アルミベース札
取付け方法
吊り下げ
材質
アルミ
仕様
5mmΦ穴×1
寸法(mm)
50×80×0.8
質量(g)
74
日本緑十字社品番
306003
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104455
アルミ札-C
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください