日本緑十字社
マグネットシート
等方性マグネットの非着磁面に粘着剤を塗布したロール状のマグネットシートです。
仕様
片面粘着剤付
材質
マグネットシート
寸法(mm)
100幅×10m×0.8
質量(kg)
4
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
312212
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27104498
マグネ50T
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください