スチールラバーシート

スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社スチールラバーシート - 日本緑十字社
(7件のレビュー)

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。

材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
注意
※この商品は、マグネットシートではありません。マグネットの強度をお確めの上ご使用ください。(鉄製品にマグネットをくっつける場合とは強さが異なります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27104848MGP-11本900×10m316061
80,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27104857MGP-21本900×1m316062
8,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
27104866MGP-31本620×15m316063
65,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27104875MGP-41本620×15m316064
81,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27104884MGP-51本600×1m316065
6,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
27104893MGP-61枚300×200316066
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27104902MGP-71枚450×300316067
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27104893
2025-10-26
用途: 壁の内側に

0.5mmで薄いけども、適度な吸引力があり、使えそうです。

対象商品 : 27104857
2024-03-04
用途: 新設事務所

思ったより貼りにくい、厚さの問題かと、使う場所の問題だと思います。

対象商品 : 27104893
2021-05-18
用途: 掲示板制作
サービス業

思いのほか薄くて扱いやすかったです。
形も自在に切って使用できるものを探していたので助かりました。
磁石も思ったよりもくっつきました。
表面に貼るシートは薄い方が良さそうです。

対象商品 : 27104884
2020-03-11
用途: シュート部のガイドに使用
農・林・水産業

食品工場の袋詰めシュート部ガイドに使用。
以前はビニール製を使用していたが、
万一破損した場合金検機で感知できない問題があったため、
こちらの商品を試験的に使ってみた。
金属が混入されているので金検機にもかかる(試験)し、
柔らかいので巻き付け・取り外しが楽だと現場からも好評で、
定番として採用いたしました。
痛んでも取替が容易で安価なので助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 27104884
2019-10-03
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板をねじ止めしその上に貼り付け使用しています。強力な磁石でA3コピー用紙をとめています。とても良い品物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27104893
2018-07-13
用途: 日用品のチェックのために

想像以上にしっかりとマグネットが貼れるので助かる。大きさもちょうど良い

対象商品 : 27104902
2019-10-16
用途: マグネットがつけられない壁への貼り付けと、このラバーシートにマグネットクリップを付けて書類を貼るのに使用しました。

鉄粉の量が少ないのか、磁力が弱く残念です。
扉に貼り付け使用したところ、振動でマグネットクリップが落下してしまいました。そのため、別の壁へ貼りなおしましたが、磁力が弱くいつ落下するのか少し心配な程度です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする