曜日別特売

防護服(ブーツカバー)

防護服(ブーツカバー) - 日本緑十字社

0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。

サイズフリーサイズトラスコ品番815-1814材質高機能不織布(ポリプロピレン)区分使い捨て質量(g)38タイプブーツカバー内容量1足
注意
※クリーンルーム対応ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31259980321010
270
209
230(税込)
当日出荷
27105024CLP-056
230
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする