粘着クリーナーハンドル用つぎ柄

粘着クリーナーハンドル用つぎ柄 - 日本緑十字社粘着クリーナーハンドル用つぎ柄 - 日本緑十字社

アルミスライド式継ぎ柄です。
770~1300mmまで伸縮するので天井の埃の除去などに便利です。

テープ幅(mm)300巻芯径(Φmm)38商品タイプ本体質量(g)284伸縮サイズ(mm)770~1300日本緑十字社品番323045繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27105365FXH-JP
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする