日本緑十字社
ホワイトボード(スタンドセットタイプ)
省スペースなのにグラつかず、移動もラクラク。
スタンドにボードを固定したまま収納できる省スペース設計。キャスター付きだから軽い力で移動もスムーズ。重さ5kgまで固定できます。
材質(表面)
スチールホワイト鋼板
仕様
キャスター付
付属品
マーカーペン・イレーザー1個付・カラーマグネット38Φ/30Φ/13Φ各1個
材質
枠/粉受:ABS樹脂、(スタンド)スチール
寸法(mm)
(ボード縦型セット使用時)H1605×W600×D520、(ボード縦型セット収納時)H1705×W600×D55、(ボード)900×600×67.5
質量(kg)
5.5(ボード含む)
日本緑十字社品番
327110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27105478
ME-13
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください