曜日別特売

あてぶとんノンスリップマット

あてぶとんノンスリップマット - 日本緑十字社あてぶとんノンスリップマット - 日本緑十字社あてぶとんノンスリップマット - 日本緑十字社あてぶとんノンスリップマット - 日本緑十字社

キルティングマットの裏面にすべり止め加工を施しました。脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべらない。建具に掛けてもズレ落ちたりしません。用途はいろいろご使用いただけます。

材質(表地)不織布、(中綿)再生化学繊維、(裏地)PVCブルー長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)約5質量(kg)1日本緑十字社品番345005内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27106056NS-M1800900約5
4,750
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする