日本緑十字社
コーンカバー標識
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
仕様
両面同内容
材質
PVC
寸法(mm)
560×205×3(H700コーン用)
質量(g)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106476
CC-1
立入禁止
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27106485
CC-2
駐車禁止
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
27106494
CC-3
進入禁止
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
27106503
CC-4
車両出入口
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください