日本緑十字社
コーンカバー標識
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もきっくり。
仕様
両面同内容
材質
PVC
寸法(mm)
560×205×3(H700コーン用)
質量(g)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106512
CCR-1
立入禁止
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
27106528
CCR-2
駐車禁止
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27106537
CCR-3
頭上注意
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
27106546
CCR-4
落雪注意
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください