日本緑十字社
コーンアロー
カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
仕様
ビス2個付
材質
ポリエチレン
幅(mm)
346
厚さ(mm)
124
高さ(mm)
122
質量(g)
112
日本緑十字社品番
367199
内容量
1個
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106555
CA-100
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください