日本緑十字社
チェーンアロー
チェインスタンドに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
高さ(mm)
122
仕様
ビス2個付
材質
ポリエチレン
幅(mm)
346
厚さ(mm)
66
質量(g)
89
日本緑十字社品番
367200
内容量
1個
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106564
CA-200
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください