曜日別特売

折り曲げ標識

折り曲げ標識 - 日本緑十字社折り曲げ標識 - 日本緑十字社

設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。

取付方式穴6材質PET仕様表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本トラスコ品番113-8694寸法(mm)300×200(2面)×1・曲げしろ30質量(g)220日本緑十字社品番392700内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27106652JA-700
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする