日本緑十字社
折り曲げ標識
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
文字内容
頭上注意
WATCH YOUR HEAD
取付方式
穴6
材質
PET
仕様
表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番
106-4701
寸法(mm)
300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)
220
日本緑十字社品番
392704
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27106668
JA-704
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください