曜日別特売

踏み台(車昇降用)

踏み台(車昇降用) - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
天板にすべり止めシートが付いています。

最大使用荷重(kg)120材質アルミ寸法(mm)(全体)幅440×奥行310×高さ200、(天板)幅365×奥行265段数1天板寸法・幅(mm)265天板寸法・奥行(mm)365内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27106677ステップ-10.22265×365約1.4ピンク396001
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27106686ステップ-20.22265×365約1.4ブラック396002
28,000
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27106677
2021-10-23
用途: 介護送迎車両の昇降時の足置き台
株式会社河井の里医療・福祉・介護関連業

まず一番は軽い。片手で軽々。天板の滑り止めもしっかりしている。大きさは少し不安だったが、両足がしっかり乗せられる。これから冬場に入り、雪による滑りが出てくるのが心配。

対象商品 : 27106686
2017-03-25
用途: お客様のバスの乗り降りのときに
天楽飲食業

探していた商品でした。とても安定していてこれで安心してお客様の送迎ができます。
お安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする