踏み台(5本足タイプ)

踏み台(5本足タイプ) - 日本緑十字社

安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重を活かし、グリップ力を高める為に浮かせています。真ん中にあるので、足を引っ掛ける心配もありません。天板には、すべり止めシートと反射シートが付いています。

最大使用荷重(kg)120材質アルミ寸法(mm)(全体)幅520×奥行320×高さ180、(天板)幅450×奥行300シルバー段数1日本緑十字社品番396003天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27106695ステップ-30.18300×450約1.7
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする