高圧エア釘打

高圧エア釘打 - マキタ

狙い通りに打ち込み美しい仕上がり。1台で多用途に対応。
スパイクスリムノーズ採用。あらゆる傾斜角度で、狙ったところにスパッと決まる。
可動式ドライバガイド+スパイクスリムノーズ。釘倒れを低減。
手元でサッと調整可能。深さ調整プラス2mm。
新・ピーチマガジン。ドア側、マガジン側のどちら側からでも閉じられます。釘交換が簡単、高さ調整4段。
握りやすい最適グリップ形状。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタS、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.1タイプエアダスタなし本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×296使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘32~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096432AN634H
95,000
取扱い終了
27096448AN634HM
95,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27096432AN634H31444474AN636HAN634H 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ 3144447465mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27096448AN634HM31444483AN636HMAN634HM 65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ 3144448365mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ1台
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする