165ミリ充電式卓上マルノコ

165ミリ充電式卓上マルノコ - マキタ
(1件のレビュー)

軽くてコンパクト、優れた機動性。コードレスなら、サッと使える。
アルミベースで高精度切断。
高輝度LEDライト。
残容量表示ランプ(3段階)
目盛り付きフェンス+収納式サブフェンス(2カ所)

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜左45°/30×92
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×92
ノコ刃傾斜右45°/15×92
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜左45°/30×65
ノコ刃傾斜0°(直角)/46×65
ノコ刃傾斜右45°/15×65
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0回転数(min-1[r.p.m])5000ノコ刃外径(Φmm)155~165ノコ刃内径(Φmm)20バッテリーリチウムイオン付属品ダストバッグ・三角定規・たてバイス・ボックスレンチ10・六角棒スパナ2.5ベース回転範囲(°)0~左右52寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)340×400×440内容量1台
注意
※ノコ刃・バッテリ・充電器別売(LS600DZ)、ノコ刃別売(LS600DRG)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096475LS600DRG約55バッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RC)付・ノコ刃別売6.2(バッテリ装着時)
114,900
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27096484LS600DZ-本体のみ(ノコ刃・バッテリ・充電器別売)6.2(バッテリ(別売)装着時)
79,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096484
2016-11-08
用途: 切断
その他業種

すばらしいの一言、高いだけのことはあります、軽いし大きさもちょうどいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする