充電式スピーカ

充電式スピーカ - マキタ充電式スピーカ - マキタ
(2件のレビュー)

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。
携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。
上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。
USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。

バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)内容量1台
注意
※本体のみ(バッテリ・充電器別売)。
※Lightバッテリは使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096493MR200
17,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
27096502MR200B
17,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 現場作業時、ゴルフ練習時など一人の時に
市之丞工務店建設業・工事業

パッシブラジエ-ターの実力が半端なくリミックスアルバムは低音ベースが強すぎる気がしましたが、聞いているうちに中毒になって心地良いし、メロディアスな楽曲はきれいめな音に感じます。ACアダプターのコードが硬すぎて絡まるのでバッテリー格納庫の縁に挟まって焦りました。

対象商品 : 27096493
2021-10-14
用途: 現場や家で
建設業・工事業

小型のBluetoothスピーカーはこれに勝る物は無いと確信しています。
3代に渡って使用してきたJBLスピーカーは全てバッテリーの劣化で使えなくなりましたが、
ご存知の通り、この機種はバッテリーを差し替えればいいだけです。
マキタユーザーの職人なら最低2つはバッテリーを持ってるでしょうから、使いまわせます。
バッテリーは、古びた5アンペアのものでも、2日ほど聞けました。
バッテリーがない時は、付属のAC電源で使用できます。
このスピーカーで、マキタバッテリーの充電ができたら最強だなと感じました。
音質は文句なしです。
街中の職人さんは、低音で近隣に気を使うかもしれません。ベースラインのはっきりとした、低域強めですが、中高音とも聞きやすい良い音です。
BOSEやJBLより良い音だと感じます。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする