曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ

「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)実用:約27/フル:約40タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本質量(kg)2.2(バッテリ含む)仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096563DF458DRGX
82,200
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする