曜日別特売

充電式マルチツール

充電式マルチツール - マキタ
(3件のレビュー)

高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。

バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)55振動左右1.6°(計3.2°)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー電圧(V)
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096667TM41DRGカットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚) 、ツールボックスバッテリ(BL1460B)・充電器(DC18RC)・ケース付340×80×10414.4(1充電あたり)約34分
65,800
取扱い終了
27096676TM51DRGカットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー (木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックスバッテリ(BL1860B)・充電器(DC18RF)・ケース付340×80×12218(1充電あたり)約42分
68,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096676
2023-07-17
用途: 木材他の切断
運輸・通信業

さすがマキタ製で振動で切断するので安全で確実です。買って良かったもののひとつです。

対象商品 : 27096676
2021-04-20
用途: 充電式ノコギリのして使用
その他業種

以前持っていた充電式ノコギリが壊れたので購入。パワーがある代わりに重たく、片手で扱うには長時間は難しい。振動数も調節でき便利。頭の部品を変えるだけで切断、研磨、剥離、色々できて取り替えもレバーを上げて先端を変えてレバーを戻すだけと工具もいらず簡単。2cmほどの笹を切ってみたがものの数秒で切れて切断面も綺麗だった。ただ30本ほど切ってみたがマルチツールは園芸で大量にザクザク切るものではないなと痛感した。

3が参考にしています
対象商品 : 27096676
2017-09-08
用途: 電気工事ボックス、配管作業時
新垣電設工業電気・ガス・熱供給・水道業

壁の穴あけが楽になり、スピードアップして購入して良かった。
改善点で言えば、本体がもう少し小さいのがあれば、いいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする