曜日別特売

充電式ラジオ

充電式ラジオ - マキタ
(7件のレビュー)

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。

バッテリー電圧(V)10.8周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710kスピーカーΦ36mm(16Ω)×2個連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリーリチウムイオン電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)ラジオ最大出力2W×2個質量(kg)0.35(バッテリ除く)内容量1台
注意
※バッテリ・充電器別売。
※AC100V・乾電池は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27096755MR052
9,000
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096755
2022-11-24
用途: 手作業時
その他業種

バッテリーを持っていたので、手作業で移動する際に持参して聞くために購入しました。電波の弱いチェンネル、新たに巡り合ったチャンネルなど、楽しめそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 27096755
2022-12-29
用途: 農作業
農・林・水産業

念願のラジオ購入!
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です

2が参考にしています
対象商品 : 27096755
2022-09-18
用途: 作業しながら聞くため
有限会社佐藤食品

おいて使うにはよいが、持ち運ぶには充電器と合わせるとかなりの重さになるので、思ったより使用範囲が限られた。

4が参考にしています
対象商品 : 27096755
2021-12-13
用途: ガレージや屋外での作業時
サービス業

丁度良い大きさで、毎日のように使っています。
収納可能フックの使い勝手も良いです。

1が参考にしています
2020-07-31
用途: 作業中
インテリア河装建設業・工事業

受信感度も音質も良く、1.5Aのバッテリーで、1日半くらい待ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 27096755
2020-12-22
用途: 作業室内で利用
勝田土木管理建設業・工事業

本体に比べバッテリーや充電器が高すぎる!電池式で良いのではないか。

3が参考にしています
対象商品 : 27096755
2019-12-25
用途: 会社使用
卸売・小売業

借宿なためラジオを購入しました。とても重宝しております。バッテリーは二日持ちます。バッテリーがもう少し安くなるとありがたいです。場所を取らずスッキリサイズで持ち運びに便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする