モノタロウ

ケーブルタイ 耐候タイプ

ケーブルタイ 耐候タイプ - モノタロウ
(620件のレビュー)
用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品特性耐候
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
最大結束径(Φmm)
幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2739939280-BK1パック(100本)78152.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399408100-BK1パック(100本)100212.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399417150-BK1パック(100本)150373.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399426200-BK1パック(100本)199544.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399435250-BK1パック(100本)250684.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399444290-BK1パック(100本)288814.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399453370-4.8BK1パック(100本)3711064.6
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5350729380-BK1パック(1000本)78152.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
53507309100-BK1パック(1000本)100212.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
27399462370-BK1パック(100本)3701017.5
取扱い終了
1年間返品保証
53507318450-BK1パック(50本)4501307.5
取扱い終了
1年間返品保証
53507327540-BK1パック(25本)5411607.5
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

紫外線にも強い耐候タイプ

屋外で使用しても劣化しにくい耐候タイプです


購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2739939280-BK57789227-80-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789227ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399408100-BK57789245-100-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789245ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
99
税込109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399417150-BK57789263-150-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789263ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399426200-BK57789279-200-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789279ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399435250-BK57789288-250-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789288ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
569
税込626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399444290-BK57789297-290-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789297ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27399453370-4.8BK57789306-370-4.8BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789306ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(100本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5350729380-BK57789236-80-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789236ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(1000本)
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53507309100-BK57789254-100-BK ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 57789254ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンモノタロウ1パック(1000本)
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:620
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27399392
2024-07-22
用途: 各所のとりまとめ様
サービス業

長さが短いので大きなものは難しかったです。適切なサイズを選択するのが良いかと思います。

対象商品 : 27399426
2023-07-14
用途: 屋外アンテナの同軸ケーブルの配線の取り付け時
サービス業

直射日光下の屋外での使用なので、耐候性を重視して購入した。
同軸ケーブルを複数本束ねてもしっかりとしており、安心して止めることが出来た。

対象商品 : 27399426
2023-04-10
用途: 工作、DIY
その他業種

こういう商品は、何かにつけ纏めるときに役に立ちます。

対象商品 : 27399417
2022-11-28
用途: 電気配線など
祐宝丸

様々な用途に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

対象商品 : 27399408
2022-10-15
用途: 電気配線用
その他業種

これまでホームセンターのプライベートブランド品を使っていましたが、今回これを購入して10分満足しております。

対象商品 : 27399392
2022-01-25
用途: 農作業の草刈機
農・林・水産業

配線を紐とかで結ぶよりこれで巻いた方が長持ちします。

対象商品 : 27399417
2021-09-09
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスは熱を持つ所で使う事が多いので耐熱タイプのバンドにしました。安い割には作りはしっかりしていて、その辺のホームセンターで買うより良い感じです。

対象商品 : 27399408
2022-04-12
用途: 車用
自動車・二輪車・自転車関連業

よく使うのでこの価格でこのクオリティは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする